詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207TB-21

品名 : 0-2.5mm Vカット面取工具

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NG3220
使用範囲 0~2.5mm 仕様 本体+刃
全長 150~240mm ハンドル長 120mm
刃先角 50° 重量 74g
用途 0~2.5mmの板状パーツのバリ取りに。
アルミやプラスチックにも適しています。
追加説明
カタログ価格

2,670 (税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 16:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0353ページ
バリエーション一覧
EA207TB-20 150mm Vカット面取り工具
EA207TB-21 0-2.5mm Vカット面取工具
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top