詳細表示

このページのURL:

品番 : EA208H

品名 : 油圧式エキスパンダーボディ

大口径の拡管が楽にできます

仕様

全長 300mm 重量 1.4kg
適合銅管外径 3/8”(9.53mm)~1・3/4”(44.45mm) ケースサイズ 300(W)×240(D)×65(H)mm
油圧式
大口径の拡管が楽にできます。
狭い場所で、隙間が200mmあれば使用できます。
エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。
なまし銅管用
スチール製ケース付
<注意>
1.銅管以外には使用しないでください。
2.直管は焼きなまししてから拡管作業してください。
3.バリ取りをきれいに行ってください。
4.円錐軸にキズがつきますとスムーズに動かなくなりますので丁寧に取り扱ってください。
5.分解、改造はしないでください。
6.保管の際は円錐軸に傷がつかないように充分に気をつけてください。
追加説明
カタログ価格

94,000 (税抜)/ 103,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/09 13:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0014ページ
ウェブカタログ画像
※ボディのみ(エキスパンダーヘッドは付属していません)
  • ※ボディのみ(エキスパンダーヘッドは付属していません)
  • 銅管サイズ呼称

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top