詳細表示

このページのURL:

品番 : EA208-13HA

品名 : 1・3/8" エキスパンダーヘッド

爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく 拡管ができます

仕様

適合銅管外径 1・3/8” 冷媒管呼径 34.93mm
水道管呼径 1・1/4” 材質 クロムモリブデン鋼
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。
なまし銅管用
EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/09 13:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0014ページ
バリエーション一覧
EA208-3HB 3/8" エキスパンダーヘッド
EA208-4HA 1/2" エキスパンダーヘッド
EA208-5H 5/8" エキスパンダーヘッド
EA208-6H 3/4" エキスパンダーヘッド
EA208-7H 7/8" エキスパンダーヘッド
EA208-8H 1" エキスパンダーヘッド
EA208-11H 1・1/8" エキスパンダーヘッド
EA208-12H 1・1/4" エキスパンダーヘッド
EA208-13H 1・3/8" エキスパンダーヘッド
EA208-13HA 1・3/8" エキスパンダーヘッド
EA208-14H 1・1/2" エキスパンダーヘッド
EA208-15H 1・5/8" エキスパンダーヘッド
EA208-16H 1・3/4" エキスパンダーヘッド
ウェブカタログ画像
  • 爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。
  • 銅管サイズ呼称

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top