品番 : EA208-15H
品名 : 1・5/8" エキスパンダーヘッド
爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく 拡管ができます
仕様
EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用 | |||
適合銅管外径 | 1・5/8” | 冷媒管呼径 | 41.28mm |
---|---|---|---|
水道管呼径 | 1・1/2” | ||
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。 | |||
なまし銅管用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/05 20:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0015ページ |