品番 : EA208E
品名 : 14.4V [充電式] 油圧エキスパンダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
出力 | DC14.4V(1.5A) | 充電時間 | 15分 |
---|---|---|---|
本体重量 | 3.1kg | ||
第1種銅管専用 | |||
適合銅管外径 | 3/8”~1・3/4” | 使用時間 | 40分 |
入力 | AC100V(50/60Hz) | 付属品 | バッテリー(ニカド電池)、充電器 |
エキスパンダーヘッドは EA208-3H~-16Hよりお選び下さい。 | |||
なまし銅管用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
162,000 円(税抜)/ 178,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|