品番 : EA208HA
品名 : 1・1/8"-1・1/2" 油圧式エキスパンダーセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 300mm | ||
---|---|---|---|
油圧エキスパンダー(EA208H) | |||
エキスパンダーヘッド | 1.1/8”・1.1/4”・1.3/8”・1.1/2” | 付属品 | スチールケース |
ケースサイズ | 300(W)×200(D)×65(H)mm | ||
エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。 | |||
なまし銅管用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
167,000 円(税抜)/ 183,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 01:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ |
代替品
|