詳細表示

このページのURL:

品番 : EA215BK-10

品名 : 10mm レバー式ベンダー

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 3564-FM-10
銅管外径 10mm 最大曲げ角 90°
曲げ半径(mm)  28.58 全長(mm) 460
高さ(mm) 110 材質 炭素鋼
重量 1.4kg
SUS・銅管用
銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安としてください。
シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
バイスに固定することができます。
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 15:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0015ページ

代替品

EA215M-10
バリエーション一覧
EA215BK-10 10mm レバー式ベンダー
EA215BK-12 12mm レバー式ベンダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 銅管サイズ呼称

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top