品番 : EA215BK-12
品名 : 12mm レバー式ベンダー
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | 3564-FM-12 |
|---|---|---|---|
| 銅管外径 | 12mm | 最大曲げ角 | 90° |
| 曲げ半径(mm) | 38.1 | 全長(mm) | 620 |
| 高さ(mm) | 140 | 材質 | 炭素鋼 |
| 重量 | 2.8kg | ||
| SUS・銅管用 | |||
| 銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。 | |||
| ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安としてください。 | |||
| シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) | |||
| バイスに固定することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA215BK-10 10mm レバー式ベンダー |
| EA215BK-12 12mm レバー式ベンダー |
