詳細表示

このページのURL:

品番 : EA218SL-2

品名 : 1/4" 被覆管用スプリングベンダー(ステンレス製)

銅管を小さいRで曲げ加工できます

仕様

適合銅管 1/4”(6.35mm) 全長 2.6m
材質 ステンレス
なまし銅管用
被覆銅管用
<使用方法>
1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。
2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
追加説明
カタログ価格

3,440 (税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/19 16:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0013ページ
バリエーション一覧
EA218SL-2 1/4" 被覆管用スプリングベンダー(ステンレス製)
EA218SL-3 3/8" 被覆管用スプリングベンダー(ステンレス製)
EA218SL-4 1/2" 被覆管用スプリングベンダー(ステンレス製)
EA218SL-5 5/8" 被覆管用スプリングベンダー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:16.3mm  B:2600mm  C:4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top