品番 : EA218SL-5
品名 : 5/8" スプリングベンダー(ステンレス製)
銅管を小さいRで曲げ加工できます
仕様
| 適合銅管 | 5/8”(15.8mm) | 全長 | 2.6m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | ||
| なまし銅管用 | |||
| 被覆銅管用 | |||
| <使用方法> 1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。 2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,710 円(税抜)/ 7,381 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/05/08 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA218SL-2 1/4" スプリングベンダー(ステンレス製) |
| EA218SL-3 3/8" スプリングベンダー(ステンレス製) |
| EA218SL-4 1/2" スプリングベンダー(ステンレス製) |
| EA218SL-5 5/8" スプリングベンダー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
