品番 : EA270-3H
品名 : [EA270,BS,BS-2用] 3/8" ベンダーヘッド
仕様
| 適合品番 | EA270、BS、BS-2 | 銅管外径 | 3/8”用 |
|---|---|---|---|
| なまし銅管用 | |||
| ベースに45°、90°の目盛り付 | |||
| <使用方法> 1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。 2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。 3.次に②と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1) 4.シューのセンターにセットしてください。(図2) 5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します。(図3) 曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください。(図4) 6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります。(図5) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/23 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0014ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA270-3H [EA270,BS,BS-2用] 3/8" ベンダーヘッド |
| EA270-4H [EA270,BS,BS-2用] 1/2" ベンダーヘッド |
| EA270-5H [EA270,BS,BS-2用] 5/8" ベンダーヘッド |
| EA270-6H [EA270,BS,BS-2用] 3/4" ベンダーヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB270-20 : [EA270]用 ガイド止めナット |
| 部品 | EB270-23 : [EA270] 3/8" ベースガイドボールト |
| 部品 | EB270-33 : [EA270]用 3/8"パイプガイド |
| 部品 | EB270-53 : [EA270]用 3/8"シュ- |
| 本体 | EA270BS : ベンダーボディ |
