品番 : EA276GA-25
品名 : 1・1/4"&1・1/2" ガイド(EA276GA用)
ベンダー用がガイドに潤滑材を塗布して曲げ作業を行なうと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりになります
仕様
| 銅管サイズ | 1・1/4”、1・1/2” | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.28kg | ||
| EA276GA用 | |||
| ベンダー用ガイドに潤滑剤を塗布して曲げ作業を行うと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりにつながります。(ベンダーシュー側には塗布しないでください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0016ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA276GA : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付) |
| 関連商品 | EB276GA-36 : [EA276GA] サポートピン |
| 関連商品 | EB276GA-37 : [EA276GA-22~-27用]ブッシュ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA276GA-24です。
