品番 : EA276GA-27
品名 : 1・3/4" ガイド(EA276GA用)
ベンダー用がガイドに潤滑材を塗布して曲げ作業を行なうと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりになります。
仕様
銅管サイズ | 1・3/4” | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
重量 | 2.08kg | ||
EA276GA用 | |||
ベンダー用ガイドに潤滑剤を塗布して曲げ作業を行うと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりにつながります。(ベンダーシュー側には塗布しないで下さい。) | |||
※EA276G、GEに使用する場合は穴径調整ブッシュEB276GA-37をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/22 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0016ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA276GA : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付) |
関連商品 | EB276GA-36 : [EA276GA] サポートピン |
関連商品 | EB276GA-37 : [EA276GA-22~-27用]ブッシュ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA276GA-24です。