詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300-10

品名 : 30m ガスリール(酸素・アセチレン用)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 GEL-30
用途 ガス溶接・溶断作業に ホース長 一次側:2m
二次側:30m
ホースサイズ 酸素:(外径)11.8×(内径)5mm
アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm
使用圧力 酸素:0.97MPa(9.9kgf/c㎡)以下
アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/c㎡)以下
吹管取付金具 酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5
アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5
本体入出部接続金具 酸素:右ネジニップル M16×P1.5
アセチレン:左ネジニップル M16×P1.5
ホース材質 スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース サイズ 290×420.5×415(H)mm
重量 12.5kg
酸素、アセチレン用 ガスリール
一次側・二次側ホースの先端に、アポロコック仕様のプラグが付いています。
追加説明
カタログ価格

75,800 (税抜)/ 83,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0071ページ
バリエーション一覧
EA300-10B 20m ガスリール(酸素・アセチレン用)
EA300-10 30m ガスリール(酸素・アセチレン用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top