品番 : EA300-10B
品名 : 20m ガスリール(酸素・アセチレン用)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | GEL-20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガス溶接・溶断作業に | ホース長 | 一次側:2m 二次側:20m |
| ホースサイズ | 酸素:(外径)11.8×(内径)5mm アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm |
使用圧力 | 酸素:0.97MPa(9.9kgf/c㎡)以下 アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/c㎡)以下 |
| 吹管取付金具 | 酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5 アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5 |
本体入出部接続金具 | 酸素:右ネジニップル M16×P1.5 アセチレン:左ネジニップル M16×P1.5 |
| ホース材質 | スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース | サイズ | 290×420.5×415(H)mm |
| 重量 | 10.0kg | ||
| 酸素、アセチレン用 ガスリール | |||
| 一次側・二次側ホースの先端に、アポロコック仕様のプラグが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,600 円(税抜)/ 76,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0071ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-10B 20m ガスリール(酸素・アセチレン用) |
| EA300-10 30m ガスリール(酸素・アセチレン用) |
