品番 : EA300-105
品名 : 5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)
仕様
| タケノコ径 | 5mm | ねじサイズ | M16×1.5(右) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/12 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-105 5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) |
| EA300-108 8mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) |
| EA300-109 9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA300-13A : M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(右ねじ) |
| セット商品 | EA300-14A : 5mm 溶接ホース用ステム |
ウェブカタログ画像
拡大
