詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300-108

品名 : 8mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)

仕様

タケノコ径 8mm ねじサイズ M16×1.5(右)
材質 真鍮
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 18:43現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0070ページ
バリエーション一覧
EA300-105 5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)
EA300-108 8mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)
EA300-109 9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top