品番 : EA300-5B
品名 : 乾式安全器(逆火防止器/酸素用)
モデルチェンジ内容
25/01/07 2025.3月製造分よりガイド・袋ナット部分が塗装有り→無しへ変更(No.57 1253)
仕様
| 対象ガス | 酸素 | 使用圧力 | 0.99MPa |
|---|---|---|---|
| 接続口径 | 8A | 入口接続 | M16×1.5(左メス) |
| 出口接続 | M16×1.5(左オス) | 全長 | 78mm |
| 重量 | 249g | 材質 | C3771B、SUS316L |
| 流量 | 30m3/h(標準状態) (P2=0.08MPa時) |
||
| 完全密封型消炎構造 | |||
| トリックカム復元方式 | |||
| 調整器用・配管取出し口用 | |||
| 逆火防止に。 | |||
| 小型軽量の乾式安全器。 | |||
| 安全性が高く、トリックカム復元方式採用で作業性も優れていて作動時のリセットが簡単に行えます。 | |||
| 水銀は含まれておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-5 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用) |
| EA300-5B 乾式安全器(逆火防止器/酸素用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA300-5S : カプラー型ミニ安全器(酸素用) |
| 関連商品 | EA300-6S : カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック) |
| 本体 | EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用 |
