品番 : EA300-6S
品名 : カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)
仕様
| 用途 | 酸素用 | 使用圧力 | 1.0MPa以下 |
|---|---|---|---|
| 入口接続 | プラグ | 出口接続 | M16×1.5(右メネジ) |
| 全長 | 52mm | 重量 | 37g |
| 流量 | 10m3/h(標準状態) 入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時 |
||
| チヨコックにワンタッチで接続可能 | |||
| 圧力低下の少ない阻止構造 | |||
| アポロコックと互換性があります。 | |||
| 逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 | |||
| 酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 20:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-6G カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック) |
| EA300-6S カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA300-5B : 乾式安全器(逆火防止器/酸素用) |
ウェブカタログ画像
拡大
