品番 : EA300-5V
品名 : M16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ)
仕様
| 対象ガス | 可燃性ガス | 用途 | 吹管用逆支弁 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮(メッキ仕上) | ネジサイズ | M16×1.5(左ネジ) |
| 六角対辺 | 19mm | 全長 | 52mm |
| 重量 | 80g | ||
| ガス用は六角ナット部分に刻みがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-5V M16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ) |
| EA300-5W M16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ) |
