詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300-5W

品名 : M16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ)

仕様

対象ガス 酸素用 用途 吹管用逆支弁
材質 真鍮(メッキ仕上) ネジサイズ M16×1.5(右ネジ)
六角対辺 19mm 全長 52mm
重量 80g
追加説明
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0069ページ
バリエーション一覧
EA300-5V M16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ)
EA300-5W M16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top