品番 : EA300-9
品名 : 30m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | GDX-30Z |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガス溶接・溶断作業に | 仕様 | 酸素・アセチレンガス用 |
| 逆火防止器仕様 | 逆止弁作動圧力 0.0015MPa(0.015kgf/c㎡) | ホース長 | 一次側:2m 二次側:30m |
| ホースサイズ | 酸素:(外径)11.8×(内径)5mm アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm |
使用圧力 | 酸素:0.97MPa(9.9kgf/c㎡)以下 アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/c㎡)以下 |
| 吹管取付金具 | 酸素:逆火防止器クイックジョイントオスメス一式 アセチレン:逆火防止器クイックジョイントオスメス一式 |
本体入出部接続金具 | 酸素:右ネジニップル M16×P1.5 アセチレン:左ネジニップル M16×P1.5 |
| ホース材質 | スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース | サイズ | 341×485×455(H)mm |
| 重量 | 15.2kg | ||
| 危険な爆発事故を防ぐ逆火防止器をホース先端に装着した、堅牢・安全設計のガスリール | |||
| ローラー式ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取りがなめらか。 移動時には、そのまま手提げとして持ちやすいよう設計されています。 |
|||
| インレット(分配器)はアルミダイキャスト製 また、ガス漏れによる爆発の危険を防ぐフィルター付安全ガス抜孔を設けています。 |
|||
| 一次側ホースの先端は、アポロコック仕様のプラグが付いています。 | |||
| 折りたたみ式ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,000 円(税抜)/ 129,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0071ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-9B 20m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) |
| EA300-9 30m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) |
