詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300-9B

品名 : 20m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 GDX-20Z
用途 ガス溶接・溶断作業に 仕様 酸素・アセチレンガス用
逆火防止器仕様 逆止弁作動圧力:0.0015MPa(0.015kgf/c㎡) ホース長 一次側:2m
二次側:20m
ホースサイズ 酸素:(外径)11.8×(内径)5mm
アセチレン:(外径)11.5×(内径)5mm
使用圧力 酸素:0.97MPa(9.9kgf/c㎡)以下
アセチレン:0.098MPa(1.0kgf/c㎡)以下
吹管取付金具 酸素:逆火防止器クイックジョイントオスメス一式
アセチレン:逆火防止器クイックジョイントオスメス一式
本体入出部接続金具 酸素:右ネジニップル M16×P1.5
アセチレン:左ネジニップル M16×P1.5
ホース材質 スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース サイズ 341×485×455(H)mm
重量 12.7kg
危険な爆発事故を防ぐ逆火防止器をホース先端に装着した、堅牢・安全設計のガスリール
ローラー式ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取りがなめらか。
移動時には、そのまま手提げとして持ちやすいよう設計されています。
インレット(分配器)はアルミダイキャスト製
また、ガス漏れによる爆発の危険を防ぐフィルター付安全ガス抜孔を設けています。
一次側ホースの先端は、アポロコック仕様のプラグが付いています。
折りたたみ式ハンドル
追加説明
カタログ価格

111,600 (税抜)/ 122,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0071ページ
バリエーション一覧
EA300-9B 20m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)
EA300-9 30m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ローラー式ホースガイド兼用手提げ
  • インレット(分配器)\n(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top