詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300AC-20

品名 : (5+5mm)x20m カプラ付ツインホース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
超軽量ホース(従来ホースの約半分)

仕様

内径×外径 5.0×11.5mm 全長 20m
最高使用圧力 0.99MPa 使用ガス 酸素+アセチレン
破壊圧力 3MPa (ジョイントが破壊する最小圧力値です) 使用温度 -10℃~+60℃
接続形状 Qジョイント
超軽量ホース(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ミニカプラと互換性があります。
追加説明
カタログ価格

34,200 (税抜)/ 37,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/23 15:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0071ページ

代替品

EA300AC-20A
  • 品番

    EA300AC-20A

  • コメント

    変更:両端スプリング付、耐久性UP

バリエーション一覧
EA300AC-3 (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース
EA300AC-5 (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース
EA300AC-10 (5+5mm)x10m カプラ付ツインホース
EA300AC-20 (5+5mm)x20m カプラ付ツインホース
EA300AC-30 (5+5mm)x30m カプラ付ツインホース
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top