品番 : EA300AC-5
品名 : (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース
超軽量ホース(従来ホースの約半分)
仕様
内径×外径 | 5.0×11.5mm | 全長 | 5m |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 0.99MPa | 使用ガス | 酸素+アセチレン |
破壊圧力 | 3MPa (ジョイントが破壊する最小圧力値です) | 使用温度 | -10℃~+40℃ |
接続形状 | Qジョイント | ||
超軽量ホース(従来ホースの約半分) | |||
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) | |||
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単) | |||
ミニカプラと互換性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/29 16:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0072ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA300AC-3 (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース |
EA300AC-5 (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース |
EA300AC-10 (5+5mm)x10m カプラ付ツインホース |
EA300AC-20 (5+5mm)x20m カプラ付ツインホース |
EA300AC-30 (5+5mm)x30m カプラ付ツインホース |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)