品番 : EA300AC-30A
品名 : (5+5mm)x 30m カプラ付ツインホース
仕様
| 使用ガス | 酸素+アセチレン | 内径 | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 11.5mm | ホース長 | 30m |
| 最高使用圧力 | 0.99MPa | 破壊圧力 | 3MPa |
| 接続形状 | Qジョイント | 重量 | 8.2kg |
| 両端スプリング付き | |||
| 折れにくい、ひび割れが起こりにくいので、耐久性に優れています。 | |||
| よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 | |||
| ミニカプラと互換性があります。 | |||
| 超軽量ホース(従来ホースの約1/2) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,200 円(税抜)/ 53,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300AC-3A (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース |
| EA300AC-5A (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース |
| EA300AC-10A (5+5mm)x 10m カプラ付ツインホース |
| EA300AC-20A (5+5mm)x 20m カプラ付ツインホース |
| EA300AC-30A (5+5mm)x 30m カプラ付ツインホース |
