詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300AC-3A

品名 : (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース

仕様

内径 5.0mm 外径 11.5mm
ホース長 3m 使用ガス 酸素+アセチレン
最高使用圧力 0.99MPa 破壊圧力 3MPa 
重量 0.8kg 接続形状 Qジョイント
両端スプリング(補強バネ)付き
折れにくい、ひび割れが起こりにくいので、耐久性に優れています。
よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
超軽量ホース
追加説明
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA300AC-3A (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース
EA300AC-5A (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース
EA300AC-10A (5+5mm)x 10m カプラ付ツインホース
EA300AC-20A (5+5mm)x 20m カプラ付ツインホース
EA300AC-30A (5+5mm)x 30m カプラ付ツインホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 両端スプリング付き
  • 両端スプリング付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top