品番 : EA300AD-10A
品名 : (5+5mm)x 10m カプラ付ツインホース
仕様
| 使用ガス | 酸素+アセチレン | 内径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 11.7mm | ホース長 | 10m |
| 使用圧力 | 1MPa以下 | 破壊圧力 | 3MPa |
| 接続形状 | チョコック(アポロコック)仕様 | 材質 | 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム 補強層:抗張力合成繊維 外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合成ゴム |
| 重量 | 3kg | ||
| 両端スプリング付き | |||
| 柔軟性、頑丈性に優れています。 | |||
| ひび割れ防止なので、ホースの耐久性が上がりました。 | |||
| よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 | |||
| 超軽量(従来ホースの1/2) | |||
| 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(メーカー製)と互換性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300AD-3A (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース |
| EA300AD-5A (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース |
| EA300AD-10A (5+5mm)x 10m カプラ付ツインホース |
| EA300AD-20A (5+5mm)x 20m カプラ付ツインホース |
| EA300AD-30A (5+5mm)x 30m カプラ付ツインホース |
