詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300AD-30A

品名 : (5+5mm)x 30m カプラ付ツインホース

仕様

使用ガス 酸素+アセチレン 内径 5mm
外径 11.7mm ホース長 30m
使用圧力 1MPa以下 破壊圧力 3MPa
接続形状 チョコック(アポロコック)仕様 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム 
補強層:抗張力合成繊維 
外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合成ゴム
重量 8.2kg
両端スプリング付き
柔軟性、頑丈性に優れています。
ひび割れ防止なので、ホースの耐久性が上がりました。
よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
超軽量(従来ホースの1/2)
継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(メーカー製)と互換性があります。
追加説明
カタログ価格

45,700 円(税抜)/ 50,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 17:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA300AD-3A (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース
EA300AD-5A (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース
EA300AD-10A (5+5mm)x 10m カプラ付ツインホース
EA300AD-20A (5+5mm)x 20m カプラ付ツインホース
EA300AD-30A (5+5mm)x 30m カプラ付ツインホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 両端スプリング付き
  • 両端スプリング付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top