詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300AD-5

品名 : (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース

仕様

内径×外径 5×11.7mm 全長 5m
使用圧力 1MPa未満 使用ガス 酸素+アセチレン、プロパン、水素+エチレン混合ガス等
破壊圧力 3MPa 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム 
補強層:抗張力合成繊維 
外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合成ゴム
接続形状 チョコック(アポロコック)仕様
超軽量(従来ホースの1/2)
柔軟性、頑丈性及び長寿命
作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
追加説明
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 11:56現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA300AD-3 (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース
EA300AD-5 (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース
EA300AD-10 (5+5mm)x10m カプラ付ツインホース
EA300AD-20 (5+5mm)x20m カプラ付ツインホース
EA300AD-30 (5+5mm)x30m カプラ付ツインホース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top