品番 : EA300AD-10
品名 : (5+5mm)x10m カプラ付ツインホース
仕様
| 内径×外径 | 5×11.7mm | 全長 | 10m |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.99MPa | 使用ガス | 酸素+アセチレン、プロパン、水素+エチレン混合ガス等 |
| 破壊圧力 | 3MPa | 材質 | 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム 補強層:抗張力合成繊維 外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合成ゴム |
| 接続形状 | チョコック(アポロコック)仕様 | ||
| 超軽量(従来ホースの1/2) | |||
| 柔軟性、頑丈性及び長寿命 | |||
| 作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300AD-3 (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース |
| EA300AD-5 (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース |
| EA300AD-10 (5+5mm)x10m カプラ付ツインホース |
| EA300AD-20 (5+5mm)x20m カプラ付ツインホース |
| EA300AD-30 (5+5mm)x30m カプラ付ツインホース |
ウェブカタログ画像
拡大

