品番 : EA300BC-13
品名 : M16x1.5(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)
仕様
| 適合ガス | アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等 | 使用圧力 | 1MPa以下 |
|---|---|---|---|
| 破壊圧力 | 3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。) | 材質 | 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス |
| 使用温度 | -10℃~+60℃ | 用途 | M16×1.5 (左)ガス・トーチ用 |
| 適合カプラ | EA300BC-4 | ||
| アポロコックと互換性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/10 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300BC-3 5mm ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック) |
| EA300BC-13 M16x1.5(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA300BC-4 : 5mm ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック) |
ウェブカタログ画像
拡大
