詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BC-4

品名 : 5mm ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)

仕様

適合ガス アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど 使用圧力 1MPa以下
破壊圧力 3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。) 材質 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用温度 -10℃~+60℃ 用途 ガス・マイルドホース用
適合ホース径 5mm 適合カプラ EA300BC-3、BC-13
アポロコックと互換性があります。
ロック付
追加説明
カタログ価格

2,960 (税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/10 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0070ページ
バリエーション一覧
EA300BC-4 5mm ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)
EA300BC-14 M16x1.5(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top