品番 : EA300BE-4
品名 : #140/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
仕様
| 対象ガス | アセチレンガス | 呼び | #140 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 1.0mm | 全長 | 36mm |
| ねじサイズ | M8×1.0 | 六角対辺 | 11mm |
| 材質 | 真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/27 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA300-7B : 425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用) |
