詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BE-7

品名 : #250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

仕様

対象ガス アセチレンガス 呼び #250
穴径 1.4mm 全長 36mm
用途 EA300-7、-7B用 材質 真鍮
ねじサイズ M8×1.0 六角対辺 11mm
追加説明
カタログ価格

665 (税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/05/10 09:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0069ページ
バリエーション一覧
EA300BE-3 #100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
EA300BE-4 #140/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
EA300BE-5 #200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
EA300BE-6 #225/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
EA300BE-7 #250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
EA300BE-8 #315/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
EA300BE-9 #400/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
EA300BE-10 #450/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top