品番 : EA300BG-6
品名 : #225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
仕様
| 対象ガス | プロパンガス及び天然ガス(13A) | 呼び | #225 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 1.3mm | 全長 | 28mm |
| ねじサイズ | M6×1.0 | 六角対辺 | 8mm |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 三割 | |||
| スリット部からの補助炎によってメインの火炎が失火しにくい構造の火口です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/29 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA300-1 : 350mm 2火口バーナー(プロパン・酸素) |
| 本体 | EA300M-0 : ペットウェルダー(プロパン・酸素) |
| 本体 | EA300M-1 : 83.5mm L型サオ(#140火口付) |
| 本体 | EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用 |
| 本体 | EA300MB-0 : ミニ溶接器(プロパン・酸素) |
