品番 : EA300MB-0
品名 : ミニ溶接器(プロパン・酸素)
満充填時、連続約2時間使用できます
仕様
| セット内容 | ・カートリッジボンベ×1 ・酸素ボンベ(2L)×1 ・LPバルブ×1 ・酸素調整器×1 ・ホースセット3m(逆止弁付)×1 ・溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1 ・収納ケース×1 (8点セット) |
酸素ボンベ | 2L(充填されておりません) |
|---|---|---|---|
| L型溶接火口 | 1本(#140×1) | 推奨火口 | #315まで |
| サイズ | 235×114×525(H)mm | 総重量 | 10kg |
| ※重要※ 高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性が ありますので、充分に注意して従事してください。 また、作業者は必ず「ガス熔接技能講習終了証」「ガス熔接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。 |
|||
| ※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
113,000 円(税抜)/ 124,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/23 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
