品番 : EA303S-1
品名 : 190g ガスボンベ
仕様
| 適用トーチ | EA303EB | ガス成分 | プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 190g | 容器サイズ | φ65×200mm |
| 入数 | 1本入り | ||
| 交換用ボンベです。 | |||
| 逆さ使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/07/29 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA303S-1 190g ガスボンベ |
| EA303E-1 225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用) |
| EA303E-1A 225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用/12本) |
| EA303S-1A 190g ガスボンベ(12本) |
