詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303S-1A

品名 : 190g ガスボンベ(12本)

仕様

適用トーチ EA303EB ガス成分 プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体
内容量 190g 容器サイズ φ65×200mm
入数 12本入り
交換用ボンベです。
逆さ使用可能です。
追加説明
カタログ価格

8,080 (税抜)/ 8,888 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/29 12:28現在)

商品入数 12 販売単位
カタログページ 0072ページ

代替品

EA303S-1
  • 品番

    EA303S-1

  • コメント

    入数違い

バリエーション一覧
EA303S-1 190g ガスボンベ
EA303E-1 225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用)
EA303E-1A 225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用/12本)
EA303S-1A 190g ガスボンベ(12本)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top