詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303E-1

品名 : 225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用)

仕様

適用トーチ 旧EA302FB、旧EA303E、EA303C ガス成分 プロパン・ブタン混合液体
内容量 225g 容器サイズ φ65×200mm
火炎温度 約2100℃ 入数 1本
交換用ボンベです。
プロパン、ブタン、混合液体のため長時間使用することができます。
注:ご使用に際して火口をあまり下に向けると生ガスの出る可能性があります。傾斜角45°くらいまでが作業可能範囲です。
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/08/16 00:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA303S-1 190g ガスボンベ
EA303E-1 225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用)
EA303E-1A 225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用/12本)
EA303S-1A 190g ガスボンベ(12本)
ウェブカタログ画像
  • 使用例(※火口などは別売)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top