品番 : EA300BH-4
品名 : #140/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
仕様
| 対象ガス | プロパンガス、天然ガス(13A) | 呼び | #140 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 1.0mm | 全長 | 29mm |
| ねじサイズ | M6×1.0 | 六角対辺 | 9mm |
| 材質 | 真鍮+銅 | ||
| 四割 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/10 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA300M-0 : ペットウェルダー(プロパン・酸素) |
| 本体 | EA300M-1 : 83.5mm L型サオ(#140火口付) |
| 本体 | EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用 |
| 本体 | EA300MB-0 : ミニ溶接器(プロパン・酸素) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
