品番 : EA300BJ-10
品名 : #450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
仕様
| 対象ガス | プロパンガス、天然ガス(13A) | 呼び | #450 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 1.7mm | 全長 | 40mm |
| 用途 | EA300H-2用 | 材質 | 真鍮+銅 |
| ねじサイズ | M8×1.0 | 六角対辺 | 11mm |
| 柔らかく厚みのある火炎を生成する火口です。高温・高出力に対応させる為、外管に銅を使用しております。 | |||
| 四割 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/10 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
