詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BJ-9

品名 : #400/M8x1.0 四割火口(プロバン・天然ガス用)

仕様

対象ガス プロパンガス、天然ガス(13A) 呼び #400
穴径 1.6mm 全長 40mm
用途 EA300H-2用 材質 真鍮+銅
ねじサイズ M8×1.0 六角対辺 11mm
柔らかく厚みのある火炎を生成する火口です。高温・高出力に対応させる為、外管に銅を使用しております。
四割
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/10 10:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0069ページ
バリエーション一覧
EA300BJ-3 #100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
EA300BJ-4 #140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
EA300BJ-5 #200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
EA300BJ-6 #225/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
EA300BJ-7 #250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
EA300BJ-8 #315/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
EA300BJ-9 #400/M8x1.0 四割火口(プロバン・天然ガス用)
EA300BJ-10 #450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
EA300BJ-11 #500/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
EA300BJ-12 #630/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top