品番 : EA300BM-2
品名 : #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)
仕様
| 呼び | #2 | 切断厚 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 適用ガス | プロパン | 用途 | EA300-7C用中型溶断火口 |
| 全長 | 72mm | ねじサイズ | W13.5×24 |
| 材質 | 真鍮+銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300BM-1A #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) |
| EA300BM-2 #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) |
| EA300BM-3 #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
