品番 : EA300BM-1A
品名 : #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
仕様
| 呼び | #1 | 切断厚 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 適用ガス | プロパン | 全長 | 72mm |
| ねじサイズ | W13.5×24 | 材質 | 真鍮、銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/13 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300BM-1A #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) |
| EA300BM-2 #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) |
| EA300BM-3 #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA300-7C : 425mm LP用溶断器(酸素・プロパン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
