品番 : EA301E-10
品名 : 10m チッソ用ホース
仕様
| 名称 | 10mホース | 内径×外径 | 5.1×11.2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 材質 | 合成ゴム |
| 最高使用圧力 | 2.0MPa | ねじサイズ | M16×P1.5 |
| 適合品番 | EA301E | ||
| 窒素用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/12 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA301E-3 3m チッソ用ホース |
| EA301E-5 5m チッソ用ホース |
| EA301E-10 10m チッソ用ホース |
| EA301E-20 20m チッソ用ホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA301E : 1/4"-3/4" チッソブローセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
