詳細表示

このページのURL:

品番 : EA301E-3

品名 : 3m チッソ用ホース

仕様

名称 3mホース 内径×外径 5.1×11.2mm
全長 3m 材質 合成ゴム
最高使用圧力 2.0MPa ねじサイズ M16×P1.5
適合品番 EA301E
窒素用
追加説明
カタログ価格

8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 20:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA301E-3 3m チッソ用ホース
EA301E-5 5m チッソ用ホース
EA301E-10 10m チッソ用ホース
EA301E-20 20m チッソ用ホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top