詳細表示

このページのURL:

品番 : EA301KD-10

品名 : 10m 高圧気密検査用ホース

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1153
全長 10m 接続径 1/4”フレア
ホースサイズ 外径:φ10.6mm 
内径:φ5mm
最高使用圧力 20.5MPa
破壊圧力 82.0MPa
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
追加説明
カタログ価格

51,600 円(税抜)/ 56,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 13:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0029ページ
バリエーション一覧
EA301KD-1 1m 高圧気密検査用ホース
EA301KD-3 3m 高圧気密検査用ホース
EA301KD-5 5m 高圧気密検査用ホース
EA301KD-10 10m 高圧気密検査用ホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top