品番 : EA301KD-5
品名 : 5m 高圧気密検査用ホース
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1152 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 接続径 | 1/4”フレア |
| ホースサイズ | 外径:φ10.6mm 内径:φ5mm |
最高使用圧力 | 20.5MPa |
| 破壊圧力 | 82.0MPa | ||
| 柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA301KD-1 1m 高圧気密検査用ホース |
| EA301KD-3 3m 高圧気密検査用ホース |
| EA301KD-5 5m 高圧気密検査用ホース |
| EA301KD-10 10m 高圧気密検査用ホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA104PA-12 : [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
