詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303YF-6

品名 : 1.65kw バーナー(カセットガス式)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 ST-431
商品名 フィールドチャッカー 全長 400mm
重量 155g 火力 1420kcal/h
燃焼時間 90~110分 火炎温度 1300℃
炭の火起こしが素早く簡単に。
点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず、安全です。
ボンベ(EA303YF-16)1本付
ボンベはねじ込み式です。
点火の際はライターなどをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 16:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2509ページ

代替品

EA303YF-2A
  • 品番

    EA303YF-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA303YF-6 1.65kw バーナー(カセットガス式)
EA303YF-16 170g ガス/カセット(EA303YF-6用)
メイン画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top